Beli cordless drill hammer di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Spark Plug Standard for Motorcycle (Busi Motor)atribut:
- Electrode Material: copper
- Shinano Air Impact Wrench 1.5 Inch (Alat Pengencang Bengkel)atribut:
- Maximum Torque: 5.500Nm
- Working Torque Range: 1.500-4.200Nm
- Bolt Cap.: 55mm
- Free Speed: 3.600rpm
- Over Length: 510mm
- Hose size: 13mm (1/2Inch)
- RYU Cordless Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton Baterai)Deskripsi:SDS-Plus RYU (UN) CORDLESS ROTARY HAMMER 26MM RCRH26 20V 3/4-inci rotary hammer memberikan rasio kinerja-terhadap-beban yang luar biasa untuk penahan pada beton, pengeboran pada pasangan bata, dan pahat.Dengan 1,3 ft.-Lbs. Dari kecepatan tanpa beban 0-4800, palu ini bekerja sekeras pengguna. Ini menyediakan tiga mode - palu putar, hanya rotasi dan palu saja.RCRH26 yang kuat membutuhkan baterai RYU 20V 4.0 Ah. Ini memiliki desain ergonomis dan pegangan pegangan yang lembut. Ini memiliki motor elektronik dan perlindungan sel untuk melindungi alat dan baterai dari kelebihan beban.atribut:
- Motor: Brushless
- Maximum Capacity (inch): 26
- Impact Energy (J): 2
- No Load Speed (rpm): 0 - 1200
- Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)Deskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- DEWALT Cordless Multi Tool Brushlessatribut:
- Oscillation per minute: 0-20000
- Switch Type: Variable Dual Grip
- Tool Free Accessory: Yes
- Battery Chemistry: XR Li-Ion
- Battery Capacity (AH): 2pcs x 2.0
- Battery Voltage (V): 18
- BENZ WERKZ Cordless Screwdriver (Obeng Listrik)atribut:
- Shank Chuck: 1/4\"
- Qty/Ctn: 20 Unit/Ctn
- No Load Speed (rpm): 180
- TEKIRO Cordless Hammer Drill (Mesin Bor Beton Baterai)Deskripsi:Cordless Hammer Drill CV 10mm 12V Alat yang digunakan untuk membuat lubang pada besi, kayu maupun betonn & bisa juga untuk memasang/melepaskan sekrup.atribut:
- Material: Plastic and Iron
- BOSCH Cordless Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton Baterai)atribut:
- Battery Voltage (V): 18
- Dimensions (mm): 102x337x226
- Drilling Dia. in Concrete with Hammer Drill Bits (mm): 4 – 24
- Impact Energy (J): 2.4 (according to EPTA 05/2016)
- Impact Rate at Rated Speed (bpm): 4,350 – 4,350
- K3L License: Yes
- Max. Drilling Diameter in Metal (mm): 13
- Max. Drilling Diameter in Wood (mm): 30
- No Load Speed (rpm): 0 – 980
- Opt. App. Range in Concrete with Hammer Drill Bits (mm): 6 – 14
- Sound Level (dBA): 103
- Sound Pressure Level (dBA): 92
- Tool Holder: SDS Plus
- Uncertainty K (dB): 3
- Uncertainty K (m/s²): 1.5
- BLACK+DECKER Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)atribut:
- Charging Time: 40 minutes
- Chuck Capacity (mm): 1.5 to 13
- Clutch: 23 step(including drill mode)
- Drilling Capacity (mm): Woodworking φ35, Metalworking φ13, Concrete φ13
- Battery Voltage (V): 18
- Charger Voltage (V): 100
- Maximum Tightening Torque (N m): 52
- No-load Speed (minute): 0 to 420 Low Speed
- Number of Stroke (minute): 0 to 28050 (High Speed)
- Tightening Capacity (mm): 100
- INGCO Cordless Rotary Hammer Brushless Set (Mesin Bor Bobok Beton Baterai)Deskripsi:INGCO P20S Brushless Rotary Hammer (2.0J) // Mesin Bor BobokIntegrated work lightSDS plus chuck systemWith 3pcs drills and 1pcs chiselsNO battery and charger includedPacked by color boxatribut:
- Impact Rate (bpm): 0-4700
- Single Impact Force (J): 2
- Battery Voltage (V): 20
- Maximum Drilling Capacity: 22 in concrete
- No Load Speed (rpm): 0-1350
- MILWAUKEE Cordless Drill Percussion FUEL (Mesin Bor Baterai)Deskripsi:The M18 FUEL 13mm Percussion Drill is the Most Powerful 18V cordless drill on the market. The POWERSTATE Brushless Motor delivers up to 135 Nm of torque and up to 2,000 RPM, providing faster drilling speed under heavy load to increase productivity. At only 197mm in length, it is the Most Compact drill in its class, reducing fatigue when used for extended periods of time and allowing access to tight work spaces. REDLINK PLUS intelligence ensures maximum performance and protection from overload, overheating and over-discharge. The REDLITHIUM-ION Battery Pack delivers more work per charge and more work over the life of the pack. The M18 FUEL 13mm Percussion Drill’s all-metal ratcheting locking chuck provides maximum grip, bit retention and durability.atribut:
- Chuck Capacity (mm): 13
- Makita Cordless Hammer Drill (Mesin Bor Beton Baterai)atribut:
- Capacity Wood (mm): 36
- Battery Voltage (V): 18
- Capacity Concrete (mm): 13
- Capacity Iron (mm): 13
- Impacts Per Minute (ipm): High : 0-21000/ Low : 0-6000
- Maximum Lock Torque (N m): 38
- Maximum Torque (N m): Hard : 42/ Soft : 24
- No Load Speed (rpm): High : 0-1400, Low : 0-400
- BENZ WERKZ Catok Besi Medium Dutyatribut:
- Qty/Ctn: 1 Unit
Daftar Harga cordless drill hammer Terbaru October 2026
| BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai) | Rp1.399.900 |
| BOSCH Spark Plug Standard for Motorcycle (Busi Motor) | Rp15.900 |
| BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton) | Rp2.299.900 |
| Shinano Air Impact Wrench 1.5 Inch (Alat Pengencang Bengkel) | Rp37.999.900 |
| RYU Cordless Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton Baterai) | Rp1.899.900 |
| IRC Motorcycle Tyre Tubetype (Ban Luar Motor) | Rp189.900 |
| Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai) | Rp2.999.900 |
| DEWALT Cordless Multi Tool Brushless | Rp4.899.900 |
| BENZ WERKZ Cordless Screwdriver (Obeng Listrik) | Rp139.900 |
| BLACK+DECKER Cordless Hammer Drill (Mesin Bor Beton Baterai) | Rp1.099.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/6sP101518244-38.jpg)
/P101518497-1.jpg)
/P101518404-1.jpg)
/P102086872-1.jpg)
/ixP107962681-1.jpg)
/P103100238-1.jpg)
/P101578286-1.jpg)

/eiP105195522-1.jpg)
/qsP104800964-6.jpg)
/d5P111254473-1.jpg)
/P101518985-1.jpg)
/m8P106203800-1.jpg)
/m4P105419796-1.jpg)
/5dP106806193-1.jpg)
/P103118325-1.jpg)
/85P104977293-1.jpg)

/P101578101-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)